Diamantnålefilsæt, 11 dele, 140 mm D126 µm

Art.-nr.: 529350 D126
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Samlet længde 140 mm
Antal enkeltfile 11
Emballage Kunststofboks
Produkttype Nålefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 529350 D126
EAN/GTIN 4007220017418
Producentnummer 4007220017418

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 

Betegnelse

Udførelse:

Disse nålefiles råemner er smedede i specialstål og slebne. Diamantfilene bestrøs ensartet med diamantpulver med samme kornstørrelse og fikseres galvanisk. I kraft af den ensartede diamantbesætning og diamanternes hårdhed opnås de bedste fileresultater. Samlet fillængde = 140 mm; diamantbelægningslængde = 70 mm; skaftdiameter = ⌀3 mm.

Anvendelse:

Til nøjagtig efterbearbejdning af skære-, stanse- og præcisionsværktøj af hærdet stål eller hårdmetal. Også egnet til bearbejdning af glas, keramik osv. Fil med begrænset tryk især på kanter. Fileydelsen forbedres ikke ved højere tryk, derimod beskadiges filen.
Universalkornet (standardfil)

Leveringsomfang:

I kunststofboks.
11 dele, 1 fil i formerne 1−11 (alle former), yderligere 1 flad, stump fil med afrundede kanter.

Specialtilbehør:

Quick-relase-skaft til disse file finder du under nr. 519700.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele