Timanttineulaviilasarja, 11-os., 140 mm D126 µm

Tuote nro.: 529350 D126
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Kokonaispituus 140 mm
Yksittäisten viilojen lkm 11
Pakkaus muovikotelo
Tuotetyyppi Neulaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 529350 D126
EAN / GTIN 4007220017418
Valmistajan numero 4007220017418

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 

Kuvaus

Malli:

Näiden neulaviilojen aihiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu. Timanttiviilojen pintaan levitetään tasarakeista timanttijauhoa, joka kiinnitetään galvaanisesti. Erinomainen viilaustulos timanttipinnoitteen tasaisuuden ja kovuuden ansiosta. Viilan kokonaispituus = 140 mm; timanttipinnoitteen pituus = 70 mm; varren ⌀ = 3 mm.

Käyttö:

Karkaistusta teräksestä tai kovametallista tehtyjen leikkuu-, stanssaus- ja puristustyökalujen mittatarkkaan viimeistelyyn. Myös lasin, keramiikan jne. työstöön. Viilaa vähäisellä voimalla, varsinkin särmiä. Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.
Yleisrae (vakioviila)

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.
11-osainen, kaikki muodot 1 - 11 (1 kpl kutakin), lisäksi 1 lattatylppä viila, jossa pyöristetyt reunat.

Erikoistarvike:

Näiden viilojen pikakiinnityskahvat ovat kohdassa nro 519700.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat