Garnitura dijamantnih igličastih turpija, 11-dijelna, 140 mm D126 µm

Artikl br.: 529350 D126
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Ukupna duljina 140 mm
Broj pojedinačnih turpija 11
Pakiranje Plastična kutija
Vrsta proizvoda Iglasta turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 529350 D126
EAN / GTIN 4007220017418
Broj proizvođača 4007220017418

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 

Opis

Izvedba:

Kovano i brušeno od specijalnog čelika. Dijamantne turpije se ravnomjerno prevlače dijamantnim prahom putem galvanskog postupka. Ravnomjerna dijamantna prevlaka i tvrdoća dijamanta garantiraju najbolje rezultate kod turpijanja. Ukupna duljina turpije = 140 mm; duljina dijamantne prevlake = 70 mm; ⌀ drška = 3 mm.

Upotreba:

Za preciznu doradu alata za rezanje, utiskivanje i prešanje od kaljenog čelika ili tvrdog metala. Osim toga za obradu stakla, keramike itd. Turpija se s malim pritiskom, posebice na bridovima. Velik pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.
Univerzalna granulacija (standardna turpija)

Opseg isporuke:

U plastičnoj kutiji.
11-dijelna, po 1 turpiji oblika 1−11 (svi oblici), dodatno 1 plosnata tupa turpija s oblim bridovima.

Dodatni pribor:

Drške za ove turpije naći ćete pod br. 519700.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi