Deimantinių dildžių rinkinys, 11 vnt., 140 mm. D126 µm

Prekės Nr.: 529350 D126
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Bendras ilgis 140 mm
Atskirų dildžių skaičius 11
Pakuotė Plastikinė dėžutė
Produkto rūšis Adatinė dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 529350 D126
EAN / GTIN 4007220017418
Gamintojo numeris 4007220017418

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 

Aprašymas

Modelis:

Šių adatinių dildžių ruošiniai yra nukaldinti iš specialaus plieno ir nušlifuoti. Deimantinės dildės tolygiai padengiamos vienodo dydžio deimantiniais grūdeliais ir užfiksuojamos galvaniniu būdu. Tolygus deimantinis sluoksnis ir deimanto kietumas užtikrina geriausią apdirbimo rezultatą. Visas dildės ilgis = 140 mm; deimantinės dangos ilgis = 70 mm; koto ⌀ = 3 mm.

Paskirtis:

Tiksliai baigti apdirbti pjovimo, štampavimo ir presavimo įrankius iš grūdinto plieno arba kietlydinio. Be to, tinka apdirbti stiklą, keramiką ir t. t.. Dilinant nespausti, ypač prie briaunų. Daugiau spaudžiant, geresnis rezultatas nepasiekiamas, bet apgadinama dildė.
Universalus grūdelių dyd. (standartinės dildės)

Tiekiama:

Plastikinėje dėžutėje.
11 dalių, po 1 šių formų 1 - 11 (visų) dildę, papildomai yra 1 plokščia dildė buku galu ir užapvalintais kraštais.

Priedai pasirinktinai:

Greitai uždedamą rankeną, tinkamą šioms dildėms, rasite Nr. 519700.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys