Juego limas tipo aguja, diamante, 11 piezas, 140 mm D126 µm

Número de artículo: 529350 D126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Longitud total 140 mm
Número limas sueltas 11
Embalaje Caja de plástico
Tipo de producto Lima tipo aguja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 529350 D126
EAN / GTIN 4007220017418
Número del fabricante 4007220017418

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto de estas limas tipo aguja, forjadas de acero especial y rectificadas. La limas de diamante se recubren uniformemente con polvo diamante de granulación homogénea fijado galvánicamente. Guarnición diamantada uniforme y dureza del diamante aseguran resultados de limado excelentes. Longitud total de lima = 140 mm; longitud de guarnición diamantada = 70 mm; ⌀ mango = 3 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado posterior de herramientas de corte, de estampación y de compresión de acero templado o metal duro. Además, para el mecanizado de vidrio, cerámica etc. Para limar con poca presión, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima.
Granulación universal (lima estándar)

Volumen de suministro:

En caja de plástico.
11 piezas, 1 lima de cada forma 1 – 11 (todas las formas); además, 1 lima roma plana con cantos redondeados.

Partes opcionales:

Encontrará mango de sujeción rápida para estas limas en n.º 519700.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos