Passameter, 1-2 tommer

Art.-nr.: 523-152
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 523-152
EAN/GTIN 4946368401829
Producentnummer 523-152
L-nummer L40010 15031
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Passameteret kan betegnes som en indstillelig tolerancegaffel og giver følgende fordele: Kan anvendes til seriemåling af rotationssymmetriske dele som f.eks. aksler osv. og til måling af tykkelse og længde. Indstilling sker f.eks. via måleklodser, returarm i ideel position

Egenskab:

  • Ambolt Hub: 2 mm
  • Digital/analog: Analog
  • Planhed: 0,000012″
  • Måleområde: 1 - 2
  • Måling af overflader: Hårdmetalbelagt, finlappet, ∅ 10,8 mm
  • Målekraft: 5-10
  • Målespindel: ∅ 10,8 mm
  • Parallelitet: 0,000024″
  • Gentagelsesnøjagtighed: 0,00002″
  • Tommer/Metrisk: tommer