Pasametr 1-2″

Artiklové číslo: 523-152
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 523-152
EAN / GTIN 4946368401829
Číslo výrobce 523-152
L-číslo L40010 15031
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Passameter lze nazvat nastavitelnouDigitální posuvné měřítko měřící plochy na drážkyová měrka a. Nabízí následující výhody: Ideální pro sériové měření rotačně symetrických dílů, jako jsou hřídele, osy atd., stejně jako pro měření tloušťky a délky. Provádí se například seřízení. Přes koncové měrky. Páka zasouvání v ideální poloze.

Charakteristika:

  • Amboss Hub: 2 mm
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Rovinnost: 0,000012”
  • Rozsah měření: 1 - 2
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem, jemně lapované, ∅ 10,8 mm
  • Měřicí síla: 5-10
  • Měřicí vřeteno: ∅ 10,8 mm
  • Souběžnost: 0,000024”
  • Přesnost opakování: 0,00002”
  • Palcová/metrická: Palce