• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Passameter 1-2″

Artikel-Nr.: 523-152
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 523-152
EAN / GTIN 4946368401829
Herstellernummer 523-152
L-Nummer L40010 15031
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Passameter kann als einstellbare Rachenlehre bezeichnet werden und. bietet die folgenden Vorteile: Ideal für Serienmessung von rotationssymmetrischen Teilen wie Wellen, Achsen usw. als auch für Dicken- und Längenmessungen verwendet werden. Einstellung erfolgt bspw. über Endmaße. Rückzugshebel in idealer Position.

Merkmal:

  • Amboss Hub: 2 mm
  • Digital/Analog: Analog
  • Ebenheit: 0,000012″
  • Messbereich: 1 - 2
  • Messflächen: Hartmetallbestückt, feinstgeläppt, ∅ 10.8 mm
  • Messkraft: 5-10
  • Messspindel: ∅ 10,8 mm
  • Parallelität: 0,000024″
  • Wiederholpräzision: 0.00002″
  • Zoll/Metrisch: Zoll