Passameter, 1-2 ″

Artikelnummer: 523-152
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 523-152
EAN/GTIN 4946368401829
Nummer fabrikant 523-152
L-nummer L40010 15031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Passameter kan omschreven worden als een instelbare snapmeter en biedt de volgende voordelen: Ideaal voor seriemetingen van rotatiesymmetrische onderdelen zoals assen, assen etc. alsook voor dikte- en lengtemetingen. Het verstellen gebeurt bijvoorbeeld met de intrekhendel in de ideale positie

Kenmerk:

  • Aambeeld Hub: 2 mm
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Vlakheid: 0,000012″
  • Meetbereik: 1 - 2
  • Meetvlakken: Met hardmetaal bekleed, zeer fijn gelapt, ∅ 10,8 mm
  • Meetkracht: 5-10
  • Meetspindel: ∅ 10,8 mm
  • Parallelliteit: 0,000024″
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 0,00002″
  • Inch/Metrisch: Inch