UN 38.3 testrapport, 0-14″, 0.00005″/0.0001″/0.0002″

Art.-nr.: 518-241
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Højdemåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 518-241
EAN/GTIN 4946368760575
Producentnummer 518-241
L-nummer L40950 436

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne indbyggede skydeskydelære med ABSOLUTE kapacitiv målestok giver dig følgende fordele: Meget præcis ABSOLUT lineær skala for positionsdetekteringsmodeller med og uden luftbærende støtte under udførelse af tidligere anvendte ″lærte″ delprogrammer hyppigt anvendte måleopgaver såsom indvendig/udvendig diameter og hældning kan straks kaldes op med et enkelt tastetryk. Usædvanlig høj batterilevetid go/ ± NG vurdering efter indstilling af øvre og nedre tolerance. Display monteret permanent på huset for nem betjening.

Egenskab:

Omfang: 0-14″/0-350 mm
Nøjagtighed: ±(2,4+2,1L/600) µm L = målerlængde (mm)
Strømforsyning: Alkalinebatteri størrelse AA LR6 (4 stk.), genopladeligt batteri størrelse AA Ni-MH (4 stk.), AC-adapter (valgfrit)
Display: TN monokromt LCD-display
Tommer-metrisk: Tommer/Metrisk
Leveres: Inklusive 4 batterier, indstillingsblok, kugle offset probe