Výškoměr QM výška bez vzduchových polštářů, palce / metrické, 0-14″, 0.00005″ / 0.0001″ / 0.0002″

Č. pol.: 518-241
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Meracia technika digital
Druh produktu Výškomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 518-241
EAN/GTIN 4946368760575
Číslo výrobcu 518-241
Číslo L L40950 436
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento vysoce přesný digitální ABSOLUTNÍ výškoměr nabízí následující výhody: Vysoce přesné ABSOLUTNÍ lineární měřítko pro detekci polohy. Modely se vzduchovými ložisky a bez nich. Podpora při provádění dříve „naučených“ programů dílů. Často používané měřicí úkoly, jako je vnitřní/vnější průměr a rozteč, lze okamžitě vyvolat jedním stisknutím tlačítka. Mimořádně dlouhá životnost baterie GO/±NG Assessment po úpravě horní a dolní tolerance. Displej pro pohodlnou obsluhu trvale upevněný na korpus skříně.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 518-231
  • Ukazatel: TN monochromatický LCD
  • Životnost baterie: Cca 1200 hodin , (bez vzduchového ložiska), Cca 90 hodin (s vzduchovým ložiskem)
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Zásobování energií: Alkalická baterie typu AA LR6 (4 ks), Akumulátory typu AA, Ni-MH (4 ks), Síťový adaptér AC (volitelně)
  • Metoda vedení „, “: Vedení rolí
  • Přesnost: +/-(2,4+2,1L/600) µm , L = délka měření (mm)
  • Velikost / rozměr: 1,08 X 0,567 X 0,62 M
  • vzduchové ložisko: Ne
  • měřítko: ABSOLUTNÍ elektronická lineární stupnice
  • Rozsah měření: 0–14”/0–350 mm
  • Měřicí funkce: 1 D měření: Výška, průměr, stoupání, max./min./TIR (max.-min.), tolerance, předvolba, ukládání dat
  • Model: QMH-14 “AX
  • Pravoúhlost: 7 µm
  • metoda postupu: Ruční
  • Kroková hodnota číslic: 0,00005/0,0001/0,0002” nebo 0,001/0,005 mm
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická

Vhodné výrobky