Jauge de hauteur QM sans coussin d'air, pouces / métrique, 0-14 ″, 0,00005 ″ / 0,0001 ″ / 0,0002 ″

Réf.: 518-241
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie digital
Type de produit Colonnes de mesure

Identification et classification

Référence article 518-241
EAN / GTIN 4946368760575
Réf. fabricant 518-241
Article hors catalogue L40950 436
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cet appareil numérique de mesure de hauteur ABSOLU de haute précision vous offre les avantages suivants: Échelle linéaire ABSOLUE de haute précision pour la détection de position Modèles avec et sans paliers à air Exécution automatique de programmes pièce précédemment ″ appris ″ Tâches de mesure fréquemment utilisées telles que diamètre intérieur / extérieur et pitch peut être appelé immédiatement avec une seule touche. Évaluation GO / ± NG de durée de vie de la batterie exceptionnellement longue après le réglage de la tolérance supérieure et inférieure. Écran fermement monté sur le boîtier pour une utilisation pratique.

Caractéristique(s):

Gamme : 0-14″/0-350 mm
Précision : ±(2,4+2,1L/600) µm L = longueur de mesure (mm)
Alimentation électrique : Pile alcaline taille AA LR6 (4pcs.), pile rechargeable taille AA Ni-MH (4pcs.), adaptateur secteur (optionnel)
Affichage : LCD monochrome TN
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livré : Y compris 4 piles, bloc de réglage, sonde de décalage à bille.

Téléchargements et documents

Produits adaptés