QM hoogtemeter zonder luchtkussen, inch / metrisch, 0-14 ″, 0,00005 ″ / 0,0001 ″ / 0,0002 ″

Artikelnummer: 518-241
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Hoogtemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 518-241
EAN/GTIN 4946368760575
Nummer fabrikant 518-241
L-nummer L40950 436

Omschrijving

Omschrijving:

Dit uiterst nauwkeurige, digitale ABSOLUTE hoogtemeetapparaat biedt u de volgende voordelen: Zeer nauwkeurige ABSOLUTE lineaire schaal voor positiedetectie Modellen met en zonder luchtlagers Automatische uitvoering van eerder ″ aangeleerde ″ deelprogramma's Veelgebruikte meettaken zoals binnen- / buitendiameter en toonhoogte kan direct worden opgeroepen met een enkele toetsaanslag. Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij GO / ± NG-beoordeling na het instellen van de bovenste en onderste tolerantie. Display stevig op de behuizing gemonteerd voor gemakkelijke bediening.

Kenmerk:

Bereik: 0-14″/0-350 mm
Nauwkeurigheid: ±(2,4+2,1L/600) µm L = Meetlengte (mm)
Voeding: Alkaline batterij maat AA LR6 (4st.), oplaadbare batterij maat AA Ni-MH (4st.), AC-Adapter (optioneel).
Display: TN monochroom LCD
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Geleverd: Inclusief 4 batterijen, instelblok, kogelcompensatiesonde