Gevindtolerancedorn EG M 12x1,5 - 6H mod.

Art.-nr.: 512670
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Læretype lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO)
Gevindtype EG-M
Gevind M12×1,5
Gevindstigning 1,5 mm
Gevinddiameter 12 mm
Tolerancefelt H
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del
Standard fabriksstandard

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 512670
EAN/GTIN 4046122126798
Producentnummer 512670
L-nummer L40130 1655
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbelt gevind / LD EG M 12x1,5 tolerance 6H mod. DIN 8140. Dobbelt gevind. Størrelse i henhold til DIN 2280 til størree - Ø 40 mm