• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD EG M 12x1,5 Toleranz 6H mod. DIN 8140

Artikel-Nr.: 512670
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Art Gewinde EG-M
Gewinde M12×1,5
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindedurchmesser 12 mm
Toleranzfeld H
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil
Norm Werksnorm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 512670
EAN / GTIN 4046122126798
Herstellernummer 512670
L-Nummer L40130 1655
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD EG M 12x1,5 Toleranz 6H mod. DIN 8140

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm