Calibru tampon filetat cu prag limitator EG M 12x1,5 - 6H mod.

Cod articol.: 512670
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Tip de filet EG-M
Filet M12×1,5
Pasul filetului 1,5 mm
Diametrul filetului 12 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nein
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 512670
EAN / GTIN 4046122126798
Număr producător 512670
L-Număr L40130 1655
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD EG M 12x1,5 toleranță 6H mod. DIN 8140. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm