LD EG M 12x1,5 6H mod. DIN 8140

Número de artículo: 512670
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de rechazo (NO-GO)
Tipo de rosca EG-M
Rosca M12×1,5
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro de la rosca 12 mm
Campo de tolerancia H
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Tampón para roscas
Contenido pieza única
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 512670
EAN / GTIN 4046122126798
Número del fabricante 512670
Número L L40130 1655
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD EG M 12x1,5 tolerancia 6H mod. DIN 8140

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm