Gevindtolerancedorn M 5 - 6H LH

Art.-nr.: 512231
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Læretype lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO)
Type, gevind M
Gevind M5
Gevindstigning 0,8 mm
Gevinddiameter 5 mm
Tolerancefelt h
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 512231
EAN/GTIN 4046122119103
Producentnummer 512231
L-nummer L40130 257
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbelt gevind / LD M 5 tolerance 6H til venstre. Dobbelt gevind. Størrelse i henhold til DIN 2280 til størree - Ø 40 mm