Calibru tampon filetat cu prag limitator M 5 - 6H LH

Cod articol.: 512231
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Tip filet M
Filet M5
Pasul filetului 0,8 mm
Diametrul filetului 5 mm
Câmp de toleranţă h
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nu
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 512231
EAN / GTIN 4046122119103
Număr producător 512231
L-Număr L40130 257
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD M 5 toleranță 6H pe stânga. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm