Tampon fileté double M 5 - 6H LH

Réf.: 512231
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Type de filetage M
Filetage M5
Pas de filetage 0,8 mm
Diamètre de filetage 5 mm
Plage de tolérance h
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 512231
EAN / GTIN 4046122119103
Réf. fabricant 512231
Article hors catalogue L40130 257
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD M 5 tolérance 6H à gauche. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm