Mezní závitový kalibr M 5 - 6H LH

Artiklové číslo: 512231
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Typ závitu M
Závit M5
Stoupání závitu 0,8 mm
Průměr závitu 5 mm
Toleranční pole h
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 512231
EAN / GTIN 4046122119103
Číslo výrobce 512231
L-číslo L40130 257
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 5 tolerance 6H vlevo. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm