Gevind Go-tolerancedorn M 128x1,5 - 6H

Art.-nr.: 510875
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Læretype lære til godkendelse (GO)
Type, gevind M
Gevindstigning 1,5 mm
Gevinddiameter 128 mm
Tolerancefelt H
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 510875
EAN/GTIN 4046122096084
Producentnummer 510875
L-nummer L40130 4452
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Buffer med gevind mellem/ GD M 128x1,5 tolerance 6H. Buffer med gevind mellem. Dimensioner i henhold til DIN 2281 - 1 over størree - Ø 40 mm DIN 2281 - 2