• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Tampon fileté entre M 128x1,5 - 6H

Réf.: 510875

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO)
Type de filetage M
Pas de filetage 1,5 mm
Diamètre de filetage 128 mm
Plage de tolérance H
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 510875
EAN / GTIN 4046122096084
Réf. fabricant 510875
Article hors catalogue L40130 4452
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté entre / GD M 128x1,5 tolérance 6H. Tampon fileté entre . Dimensions selon DIN 2281-1 ci-dessus majeure-Ø 40 mm DIN 2281-2