Navoj Kontrolni navojni trn, dober M 128x1,5 - 6H

Št. art.: 510875
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo V REDU (GO)
Vrsta navoja M
Korak navoja 1,5 mm
Premer navoja 128 mm
Tolerančno polje H
Stopnja tolerance (kakovost) 6
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni
Vsebina posamezni del
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 510875
EAN/GTIN 4046122096084
Številka proizvajalca 510875
L-število L40130 4452
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navojni odbojnik med/ GD M 128x1,5 toleranca 6H. Navojni odbojnik med. Dimenzije v skladu z DIN 2281 - 1 nad glavnie - Ø 40 mm DIN 2281 - 2