• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Gutlehrdorn / GD M 128x1,5 Toleranz 6H

Artikel-Nr.: 510875
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Lehrenart Gutlehre (GO)
Art Gewinde M
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindedurchmesser 128 mm
Toleranzfeld H
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 510875
EAN / GTIN 4046122096084
Herstellernummer 510875
L-Nummer L40130 4452
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrdorn / GD M 128x1,5 Toleranz 6H

Gewinde-Gutlehrdorn
Baumaße nach DIN 2281-1
über Nenn-Ø 40 mm DIN 2281-2