Tiefspænding-Temperguss-skruetvinge med 2K-komfortgreb, max. 800 mm spændevidde, 300 mm spændedybde

Art.-nr.: 507P080
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 507P080
EAN/GTIN 4021176779930
Producentnummer 507P080
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De dybt spændingsswejseklæbe med 2K komfortgreb i serie 505P til 509P bruges til at klemme og holde store arbejdsemner i byggeri og industri. Takket være glidebanen af stål kan der opnås en høj spændkraft. Serien 505P til 509P er udstyret med et 2-komponentgreb, der muliggør sikkert og stabilt arbejde.
  • Spændkraft op til 7.000 N
  • Lettrullende trapezspindler sikrer en endnu højere kraftoverførsel.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 380 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 14 15/16
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 800 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 31 1/2
  • Samlet længde [mm]: 970 mm
  • Samlet længde [tommer]: 38 3/16
  • Håndtagenes smeltetemperatur [°C]: 150 °C
  • Materiale Griff: 3C plast
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 300 mm
  • Kæbelængde [mm]: 50 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 1 15/16
  • Kæbebredde [mm]: 40 mm
  • Klemningskraft [N]: 6.000 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 45 x 12
  • Kæbebredde [tommer]: 1 9/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 800 mm / 300 mm