Clemă cu șurub din fontă de joasă tensiune cu prindere confort 2K, lățime de prindere max. 800 mm, adâncime gât 300 mm

Cod articol.: 507P080
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu şurub
Descărcare max. 300 mm
Forță de strângere max. 6.000 N
Deschidere min. 0 mm
Material brațe de tensionare fontă maleabilă
Grosimea șinei glisante 12 mm
Lățime șine de glisare 45 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Modul de operare Cu două mâini
Lățime suprafață de prindere 40 mm
Suprafață de prindere adâncă 50 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 507P080
EAN / GTIN 4021176779930
Număr producător 507P080
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele cu șurub de joasă tensiune, turnate la temperatură ridicată, cu mâner de confort 2K din seriile 505P până la 509P sunt utilizate pentru presarea și menținerea pieselor de lucru mari în construcții și industrie. Șina de alunecare din oțel permite obținerea unei forțe de strângere ridicate. Seriile 505P până la 509P sunt echipate cu un mâner cu 2 componente care permite o muncă sigură și stabilă.
  • Forță de strângere de până la 7.000 N
  • Fusurile trapezoidale cu rulare lină asigură o transmisie și mai mare a forței

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 380 mm
  • Lățime totală [inch]: 14 15/16
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 800 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 31 1/2
  • Lungime totală [mm]: 970 mm
  • Lungime totală [inch]: 38 3/16
  • Temperatura de topire a mânerelor [°C]: 150 °C
  • Materialul mâner: 3K plastic
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 300 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 50 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 1 15/16
  • Lățimea fălcilor [mm]: 40 mm
  • Forța de strângere [N]: 6.000 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 45 × 12
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 9/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 800 mm / 300 mm