{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Svěrky | |
| Typ svěrky | šroubová svěrka | |
| Vyložení max. | 300 mm | |
| Upínací síla max. | 6 000 N | |
| Šířka upnutí min. | 0 mm | |
| Materiál napínacích ramen | temperovaná litina | |
| Pevnost kluzné lišty | 12 mm | |
| Šířka kluzných lišt | 45 mm | |
| Materiál kluzné kolejnice | ocel | |
| Závitové vřeteno | Trapézový závit | |
| Režim ovládání | Dvouruční | |
| Šířka upínací plochy | 40 mm | |
| Hloubka upínací plochy | 50 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 507P080 | |
| EAN / GTIN | 4021176779930 | |
| Číslo výrobce | 507P080 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |