Nizkonapetostna vijačna spona iz litega železa z udobnim ročajem 2K, širina vpenjanja največ 800 mm, globina grla 300 mm

Št. art.: 507P080
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka objemke
Vrsta spone vijačna spona
Največja projekcija 300 mm
Vpenjalna sila maks. 6.000 N
Vpenjalna širina min. 0 mm
Material, napenjalne roke temprana litina
Debelina drsnega vodila 12 mm
Širina drsnih vodil 45 mm
Material, drsno vodilo jeklo
Navoj vretena trapezni navoj
Način upravljanja dvoročno
Širina napenjalna površina 40 mm
Globina vpenjalne površine 50 mm
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 507P080
EAN/GTIN 4021176779930
Številka proizvajalca 507P080
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Vijačne objemke z nizko napetostjo in temperaturo ter udobnim oprijemom 2K iz serij 505P do 509P se uporabljajo za stiskanje in držanje velikih obdelovancev v gradbeništvu in industriji. Jeklena drsna tirnica omogoča doseganje velike vpenjalne sile. Serije od 505P do 509P so opremljene z dvokomponentnim ročajem, ki omogoča varno in stabilno delo.
  • Sila vpenjanja do 7.000 N
  • Trapezoidna vretena z gladkim tekom zagotavljajo še večji prenos moči

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 380 mm
  • Celotna širina [palec]: 14 15/16
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 800 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 31 1/2
  • delovna dolžina [mm]: 970 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 38 3/16
  • Temperatura taljenja ročajev [°C]: 150 °C
  • Kovinski ročaj: 3K plastika
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 300 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 50 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 1 15/16
  • Širina čeljusti [mm]: 40 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 6.000 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 45 × 12
  • Širina čeljusti [palec]: 1 9/16
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 800 mm/300 mm