Tiefspann-Temperguss-Schraubzwinge mit 2K-Komfortgriff, max. 800 mm Spannweite, 300 mm Ausladung

N.º do artigo: 507P080
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto grampos
Tipo de ponteira grampo de aperto
Alcance máx. 300 mm
Força de fixação máx. 6.000 N
Largura de aperto mín. 0 mm
Material dos braços de fixação ferro fundido maleável
Espessura da calha de deslizamento 12 mm
Largura da calha de deslizamento 45 mm
Material da calha de deslizamento aço
Rosca do fuso rosca trapezoidal
Modo de operação bimanual
Largura da área de aperto 40 mm
Superfície de aperto profunda 50 mm
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 507P080
EAN/GTIN 4021176779930
Número do fabricante 507P080
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los sargentos de hierro maleable de la serie 505P a 509P, con empuñadura ergonómica 2K, se utilizan para comprimir y sujetar grandes piezas de trabajo en la construcción y en la industria. Con la barra deslizante de acero, se puede lograr una alta fuerza de sujeción. Las series 505P a 509P están equipadas con un mango de 2 componentes que permite un trabajo seguro y estable.
  • Capacidad de sujeción de hasta 7.000 N
  • Husillos trapezoidales de fácil movimiento aseguran una transmisión de potencia aún mayor

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 380 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 14 15/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 800 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 31 1/2
  • Longitud total [mm]: 970 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 38 3/16
  • Temperatura de fusión de las asas [°C]: 150 °C
  • Material del mango.1: Plástico 3K
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 300 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 50 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 15/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 40 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 6.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 45 x 12
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 9/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 800 mm / 300 mm