Kunststof-slibestift Pyramide, Middel, Type: 1010P

Art.-nr.: 501575 1010P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 25 kg
Form pyramide
Slibemiddel, bredde 10 mm
Slibemiddel, længde 10 mm
Holdeskive kunststof
Finhedsgrad middel
Binding Kunststof
Serie GMT
Indhold, enhed kilogram
Produkttype Slibestift
Slibemiddel normalkorund (A)
Egnet til materiale aluminium; kunststof; kobber
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 501575 1010P
EAN/GTIN 4062406372842
Producentnummer 501575 1010P
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kunststof-slibestifter (korund-slibekorn bundet i kunststof) har en lav densitet og et blødt bærelegeme. Derved er en skånsom bearbejdning mulig, og slibestifterne forstoppes ikke. Markant lavere slibeeffekt sammenlignet med keramiske slibestifter.
Fra finslibning til polering.

Anvendelse:

Til finslibning og lette afgratningsopgaver i forskellige materialer såsom aluminium, kobber og kunststof. Har en meget høj overfladekvalitet med en mat glans.
Formen pyramide til emner med hjørner og fordybninger.