Kunststof slijpdelen Piramide 1010P

Artikelnummer: 501575 1010P
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Serie GMT
Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Breedte 10 mm
Hoogte 10 mm
Vormbeschrijving Piramide
Inhoud 25 kg
Producttype Slijpdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 501575 1010P
EAN/GTIN 4062406372842

Toepassingstabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof slijpdelen (korund-slijpkorrel in kunststof gebonden) hebben een lage dichtheid en een zachtere drager. Hierdoor is een behoedzame bewerking mogelijk en de slijpdelen lopen niet vol. Duidelijk lagere schurende werking vergeleken met keramische slijpdelen.
Fijnslijpend tot polijstend.

Toepassing:

Voor het fijnslijpen en voor een lichte afbraamwerkzaamheden op zachte materialen zoals aluminium, koper en kunststof. Heeft een zeer hoge oppervlaktekwaliteit met een matte glans.
Vorm pyramide voor werkstukken met hoeken en verdiepingen.