{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | GMT | |
| Vsebina | 25 kg | |
| Opis oblike | Piramida | |
| Širina brusnega sredstva | 10 mm | |
| Dolžina brusnega sredstva | 10 mm | |
| Premer glave | 10 mm | |
| Dolžina glave | 10 mm | |
| Nosilni krožnik | umetne mase | |
| Stopnja preciznosti | srednje | |
| Vezivo | Umetna masa | |
| Barva | zelena | |
| Vsebina enote | kilogram | |
| Vrsta izdelka | Brusno telo | |
| Brusno sredstvo | običajni korund (A) | |
| Primerno za material | aluminij; umetne mase; baker | |
| Skupina surovin | kovinski |
| Številka izdelka | 501575 1010P | |
| EAN/GTIN | 4062406372842 | |
| Številka proizvajalca | 501575 1010P | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |