• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Styrepult CM1, Type: JOYSTICK

Art.-nr.: 499255 JOYSTICK
Rabat
9.245,33 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype anden dataoverførselsenhed
Længde 300 mm
Bredde 150 mm
Højde 80 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 499255 JOYSTICK
EAN/GTIN 4045197921017
Producentnummer 499255 JOYSTICK
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Pult med joystick og nødafbrydning til nøjagtig og sikker styring af GARANT konturmåleudstyret CM1. Styring af akserne X og Z samt af Y-aksen, hvis der findes et CNC-styrbart Y-bord.