• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Krmilni pult CM1, Tip: JOYSTICK

Št. art.: 499255 JOYSTICK
Popust
1.241,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. maj 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka druga naprava za prenos podatkov
Dolžina 300 mm
Širina 150 mm
Višina 80 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499255 JOYSTICK
EAN/GTIN 4045197921017
Številka proizvajalca 499255 JOYSTICK
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pult s krmilno ročico in stikalom za izklop v sili za natančno in varno krmiljenje naprave za merjenje kontur GARANT CM1. Krmiljenje osi X in Z, ter Y-osi pri obstoječi CNC krmiljeni Y-mizi.