• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ovládací panel CM1, Typ: JOYSTICK

Artiklové číslo: 499255 JOYSTICK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Jiné zařízení pro přenos dat
Délka 300 mm
Šířka 150 mm
Výška 80 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499255 JOYSTICK
EAN / GTIN 4045197921017
Číslo výrobce 499255 JOYSTICK
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pult s joystickem a nouzovým vypínačem pro přesné a spolehlivé ovládání konturogragu GARANT CM1. Řízení os X a Z, v případě stolu Y s CNC řízenímtaké osy Y.