Klaviatūros sąsaja USB, Tipas: G2

Prekės Nr.: 498963 G2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Tastatur-Interface USB, Typ: G2
Pakuotė palaidi
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Jungtis kojiniam jungikliui ne
Kabelio ilgis 2 m
Jungties tipas įėjimas; išvestis
Produkto rūšis duomenų sąsaja
Jungtis Digimatic; USB
Perduodamo turinio tipas kištukinė jungtis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 498963 G2
EAN / GTIN 2050001674685
Gamintojo numeris PROXI-USB-0
Gamintojas / atsakingas asmuo Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Germany, www.bobe-i-e.de

Aprašymas

Modelis:

Klaviatūros sąsaja ir matavimo priemonės laidas su Data mygtuku viename prietaise. Papildomai galima nustatyti kitas funkcijas (Enter, Tab . . .) ir automatiškai kartu persiųsti.
Integruota laikmačio funkcija.

Tinka:

GARANT Slankmatis Nr. 412616; 412618; 412680; 412682; 412690; 412692; 418682.

Tiekiama:

Su duomenų perdavimo laidu matavimo priemonei.