{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Tastatur-Interface USB, Typ: G2 | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Priključek za nožno stikalo | nein | |
| Dolžina kablov | 2 m | |
| Vrsta priključka | vhod; izhod | |
| Vrsta izdelka | podatkovni vmesnik | |
| Priključek | Digimatic; USB | |
| Vrsta prenosa | vtična povezava | |
| Dolžina | 60 mm | |
| Širina | 30 mm | |
| Višina | 20 mm |
| Številka izdelka | 498963 G2 | |
| EAN/GTIN | 2050001674685 | |
| Številka proizvajalca | PROXI-USB-0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de |