M12BLDDRC-0 Batteridrevet bore-/skruemaskine

Art.-nr.: 4933499683
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4933499683
EAN/GTIN 4058546568474
Producentnummer 4933499683
L-nummer L01870 118741
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt kompakt design med en længde på kun 137 mm, perfekt til brug på trange steder
  • 40 Nm drejningsmoment giver det bedste forhold mellem effekt og størrelse
  • 10 mm højtydende borepatron til hurtigt bitskifte og bedste bitfastholdelse
  • Mekanisk kobling med 13 momentindstillinger
  • Integreret indikator for opladningsniveau og LED-lys
  • Kulfri motor, REDLITHIUM™-batteri og REDLINK™-elektronik sikrer kraft, driftstid og holdbarhed
  • Fleksibelt batterisystem: Fungerer sammen med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Egenskab:

  • Akku: Li-ion
  • Antal medfølgende batterier: 0
  • Borepatron-spændeområde: 10 mm
  • Leveret i.: i karton
  • Hastighedsindstillinger: 2
  • træskruer: 6 x 120 mm
  • tomgangshastighed i 1. trin: 0 - 470 min-1
  • tomgangshastighed i 2. trin: 0 - 1550 min-1
  • Maks. Bore diameter i træ: 40 mm
  • Maks. Bore diameter i træ - Hulsav: 40 mm
  • Maks. Bore diameter i træ - selvskærende: 32 mm
  • Maks. Bore diameter i stål: 10 mm
  • Maks. Moment: 40 Nm
  • Spænding: 12 V

Leveringsomfang:

Ingen batterier medfølger, ingen oplader medfølger, i karton