M12BLDDRC-0 akkus fúró-csavarozó

Cikkszám: 4933499683
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4933499683
EAN / GTIN 4058546568474
Gyártó száma 4933499683
L-szám L01870 118741
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül kompakt kialakítás, mindössze 137 mm hosszúsággal, amely tökéletesen alkalmas szűk helyeken való használatra
  • A 40 Nm-es nyomaték a legjobb teljesítmény/méret arányt kínálja
  • 10 mm-es nagy teljesítményű tokmány a gyors bitcsere és a legjobb bitmegtartás érdekében
  • Mechanikus tengelykapcsoló 13 nyomatékbeállítással
  • Beépített töltöttségi szintjelző és LED-lámpa
  • A kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK™ elektronika biztosítja a teljesítményt, az üzemidőt és a tartósságot
  • Rugalmas akkumulátorrendszer: Minden MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral működik

Jellemző:

  • Akku: Li-ion
  • A mellékelt akkumulátorok száma: 0
  • Fúrótokmány befogási tartomány: 10 mm
  • Szállítva: kartonban
  • Sebességbeállítások: 2
  • Facsavarok: 6 x 120 mm
  • üresjárati fordulatszám 1-ben. fokozat: 0 - 470 min-1
  • üresjárati fordulatszám 2-ben. fokozat: 0 - 1550 min-1
  • Max. Fúrási átmérő fában: 40 mm
  • Max. Fúrási átmérő fában - lyukfűrész: 40 mm
  • Max. Fúrási átmérő fában - Önfúró: 32 mm
  • Max. Fúrási átmérő acélban: 10 mm
  • Max. Nyomaték: 40 Nm
  • Feszültség: 12 V

Tartalom:

Akkumulátorok nem tartoznak a csomaghoz, töltő nem tartozik a csomaghoz, kartondobozban