M12BLDDRC-0 Akumulatorski vrtalnik

Št. art.: 4933499683
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4933499683
EAN/GTIN 4058546568474
Številka proizvajalca 4933499683
L-število L01870 118741
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Izjemno kompaktna zasnova z dolžino le 137 mm, ki je idealna za uporabo v tesnih prostorih
  • Navor 40 Nm ponuja najboljše razmerje med močjo in velikostjo
  • 10 mm visoko zmogljivo vpenjalno držalo za hitro menjavo bitov in najboljše ohranjanje bitov
  • Mehanska sklopka s 13 nastavitvami navora
  • Vgrajen indikator stopnje napolnjenosti in LED-lučka
  • Brezkrtačni motor, baterija REDLITHIUM™ in elektronika REDLINK™ zagotavljajo moč, čas delovanja in vzdržljivost
  • Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M12™

Lastnosti:

  • Akumulator: Li-ion
  • Število priloženih baterij: 0
  • Vpenjalno območje vrtalne glave: 10 mm
  • Dostavljeno: v škatli
  • Nastavitve hitrosti: 2
  • vijaki za les: 6 x 120 mm
  • št . vrtljajev brez obremenitve leta 1. prestava: 0–470 min–1
  • št . vrtljajev brez obremenitve leta 2. prestava: 0–1550 min–1
  • Max. Premer vrtanja v lesu: 40 mm
  • Max. Premer vrtanja v lesu - krožna žaga: 40 mm
  • Max. Premer svedra v lesu - samorezni svedri: 32 mm
  • Max. Premer vrtanja v jeklu: 10 mm
  • Max. Vrtilni moment: 40 Nm
  • Napetost: 12 V

Obseg dobave:

Baterije niso vključene, polnilnik ni vključen, v kartonski embalaži