M12BLDDRC-0 akum. šroubovák

Artiklové číslo: 4933499683
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933499683
EAN / GTIN 4058546568474
Číslo výrobce 4933499683
L-číslo L01870 118741
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Mimořádně kompaktní konstrukce s délkou pouhých 137 mm, ideální pro použití ve stísněných prostorech
  • Krouticí moment 40 Nm nabízí nejlepší poměr výkonu a velikosti
  • Vysoce výkonné sklíčidlo o průměru 10 mm pro rychlou výměnu bitů a jejich nejlepší uchopení
  • Mechanická spojka s 13 nastaveními krouticího momentu
  • Integrovaný indikátor stavu nabití a LED světlo
  • Bezkartáčový motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zajišťují výkon, dobu provozu a životnost
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Rozsah upnutí vrtacího sklíčidla: 10 mm
  • Doručeno do: v krabici
  • Nastavení rychlosti: 2
  • Šrouby do dřeva: 6 x 120 mm
  • počet otáček při volnoběhu v roce 1. stupeň: 0–470 min–1
  • počet otáček při volnoběhu v roce 2. stupeň: 0–1550 min–1
  • Max. Průměr vrtání do dřeva: 40 mm
  • Max. Průměr vrtání do dřeva – kotoučová pila: 40 mm
  • Max. Průměr vrtání do dřeva – samořezný vrták: 32 mm
  • Max. Průměr vrtání do oceli: 10 mm
  • Max. Krouticí moment: 40 Nm
  • Napětí: 12 V

Rozsah dodávky:

Neobsahuje baterie, neobsahuje nabíječku, v kartonové krabici

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku