Beskrivelse:
- Med op til 81 Nm maksimalt drejningsmoment og 350 o/min er dette værktøj den perfekte kombination af kraft og hastighed;Med den laveste hovedprofil for klassens bedste adgang på trange steder;Den længste rækkevidde beskytter brugerens hænder mod at støde ind i genstande, når der arbejdes på trange steder;Gennemgående sokler på op til 15 mm giver brugeren mulighed for nemt at spænde og løsne møtrikker på skruer i alle længder;De medfølgende 1/4» og 3/8« adaptere og 1/4« sekskantbitholder gør den til den mest alsidige skraldeløsning;Metaludløser med variabel hastighed giver optimal kontrol over værktøjet;Softgrip-belægning af høj kvalitet modstår ætsende materialer og giver øget komfort under brug;De to LED-lys oplyser arbejdsområdet, mens den integrerede brændstofmåler angiver den resterende driftstid;DNA’et i vores FUEL™ platform omdefinerer balancen mellem trådløse teknologier. Den børsteløse POWERSTATE™-motor fra MILWAUKEE®, REDLITHIUM™-batteriet og den elektroniske intelligens REDLINK PLUS™ sikrer fremragende ydeevne, driftstid og holdbarhed.;100% systemkompatibelt med MILWAUKEE®-M12™-produktserien
Egenskab:
- Akku: Li-ion
- Akku-kapacitet: 2,0 Ah
- Antal medfølgende batterier: 2
- Leveret i.: HD-boks
- Vægt med batteri: 1.2 (M12 B2) kg
- Længde: 386 mm
- Tomgangsomdrejningstal: 0 - 350 min-1
- Maks. Moment: 81 Nm
- Skraldehøjde: 21,45 mm
- Spænding: 12 V
- Værktøjsholder: 14,4 mm
Leveringsomfang:
2 x M12 B2 akku-pakker, C12 C oplader, HD-kasse, , gennemgangsstiknøgler 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, stiknøgler 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, 1/4 tommer ambolt, 3/8 tommer ambolt, 1/4 tommer sekskantadapter