M12FPTR-202X Cliquet sans fin à batterie

Réf.: 4933499411
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4933499411
EAN / GTIN 4058546565756
Réf. fabricant 4933499411
Article hors catalogue L01870 118705
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Avec un couple maximal de 81 Nm et une vitesse de rotation de 350 tr/min, cet outil offre une combinaison parfaite de puissance et de vitesse;Avec le profil de tête le plus bas pour un accès optimal dans les espaces confinés;La plus grande portée protège les mains de l’utilisateur contre les chocs avec des objets lors de travaux dans des endroits exigus;Les douilles à passage jusqu’à une taille de 15 mm permettent à l’utilisateur de serrer et de desserrer facilement les écrous sur des vis de toutes longueurs.;Les adaptateurs 1/4 pouce et 3/8 pouce fournis ainsi que le porte-embout hexagonal 1/4 pouce en font la solution à cliquet la plus polyvalente.;Gâchette métallique à vitesse variable pour un contrôle optimal de l’outil.;Le revêtement Soft-Grip de haute qualité résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort d’utilisation accru.;Les deux lampes LED éclairent la zone de travail, tandis que l’indicateur de carburant intégré affiche le temps de fonctionnement restant.;L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans balais de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ garantissent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.;100 % compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Capacité de la batterie: 2,0 Ah
  • Nombre de batteries fournies: 2
  • Livré en: Boîte HD BOX
  • Poids avec batterie: 1,2 (M12 B2) kg
  • Longueur: 386 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 350 min-1
  • Puissance max. Couple: 81 Nm
  • Hauteur de la tête à cliquet: 21,45 mm
  • Tension: 12 V
  • porte-outils: 14,4 mm

Livraison:

2 batteries M12 B2, chargeur C12 C, coffret HD, douilles traversantes 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, douilles 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, enclume 1/4 pouce, enclume 3/8 pouce, adaptateur hexagonal 1/4 pouce

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier