Opis:
- Z največjim navorom do 81 Nm in 350 vrtljaji na minuto to orodje ponuja popolno kombinacijo moči in hitrosti;Z najnižjim profilom glave za najboljši dostop v zaprtih prostorih v svojem razredu;Najdaljši doseg ščiti uporabnikove roke pred trčenjem v predmete pri delu v tesnih prostorih;Prosti nastavki velikosti do 15 mm uporabniku omogočajo enostavno zategovanje in odvijanje matic na vijakih poljubne dolžine;Zaradi priloženih adapterjev za 1/4 in 3/8 palca ter držala za šesterokotnike 1/4 palca je to najbolj vsestranska rešitev za ročico;Kovinski sprožilec s spremenljivo hitrostjo za optimalen nadzor nad orodjem;Visokokakovostna prevleka mehkega ročaja je odporna na korozivne materiale in zagotavlja večje udobje med uporabo;Dve luči LED osvetljujeta delovno območje, vgrajeni merilnik goriva pa kaže preostali čas delovanja;DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij. MILWAUKEE® POWERSTATE™ brezkrtačni motor, REDLITHIUM™ baterijski paket in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost;100% sistem združljiv z MILWAUKEE® M12™ izdelkov
Lastnosti:
- Akumulator: Li-ion
- Kapaciteta akumulatorja: 2,0 Ah
- Število priloženih baterij: 2
- Dostavljeno: HD vložek
- Masa z akumulatorjem: 1,2 (M12 B2) kg
- Dolžina: 386 mm
- Število vrtljajev v prostem teku: 0–350 min–1
- Max. Vrtilni moment: 81 Nm
- Višina glave ključa: 21,45 mm
- Napetost: 12 V
- Vpenjalo orodij: 14,4 mm
Obseg dobave:
2 x akumulatorski paketi M12 B2, polnilnik C12 C, HD škatla, , prehodne ključavnice 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, ključavnice 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, 1/4-palčni nakovalnik, 3/8-palčni nakovalnik, 1/4-palčni šestkotni adapter