M12FPTR-202X Cârlig de trecere fără fir

Cod articol: 4933499411
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4933499411
EAN / GTIN 4058546565756
Număr producător 4933499411
L-Număr L01870 118705
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Cu un cuplu maxim de până la 81 Nm și 350 rpm, această unealtă oferă combinația perfectă de putere și viteză;Cu cel mai mic profil al capului pentru cel mai bun acces din clasa sa în spații restrânse;Cea mai lungă rază de acțiune protejează mâinile utilizatorului de lovirea de obiecte atunci când lucrează în spații înguste;Ștuțurile de trecere cu dimensiuni de până la 15 mm permit utilizatorului să strângă și să slăbească cu ușurință piulițele de pe șuruburi de orice lungime;Adaptoarele de 1/4 inch și 3/8 inch incluse și suportul pentru biți hexagonali de 1/4 inch îl transformă în cea mai versatilă soluție cu clichet;Declanșator metalic cu viteză variabilă pentru un control optim al uneltei;Învelișul soft-grip de înaltă calitate rezistă la materialele corozive și oferă un confort sporit în timpul utilizării;Cele două lumini LED iluminează zona de lucru, în timp ce indicatorul de combustibil integrat indică timpul de funcționare rămas;ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabile;Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE® M12™

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Capacitate acumulator: 2,0 Ah
  • Numărul de baterii furnizate: 2
  • Livrat în: Cutie HD
  • Greutate cu acumulator: 1,2 (M12 B2) kg
  • Lungime: 386 mm
  • Turaţie de mers în gol: 0 - 350 min-1
  • Max. Moment de rotație: 81 Nm
  • Înălțimea capului cu clichet: 21,45 mm
  • Tensiune: 12 V
  • Portsculă: 14,4 mm

Livrare:

2 x baterii M12 B2, încărcător C12 C, cutie HD, chei tubulare 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, chei tubulare 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, nicovală 1/4 inch, nicovală 3/8 inch, adaptor hexagonal 1/4 inch