Beskrivelse:
- RAPIDSTOP® bremsesystem
- Sikkerhedskobling med anti-kickback-funktion
- Slankt design og dødmandskontakt
- Kraftig og støvbeskyttet 1250 W PROTECTOR-motor med lang levetid
- RAPIDSTOP® bremsesystem: Gør, at skiven stopper op til 50 % hurtigere end vinkelslibere uden bremse
- Ekstra slankt design til behagelig brug
- Softstart
- Genstartsbeskyttelse
- Overbelastningsbeskyttelse
- Sikkerhedskobling med anti-kickback-funktion
- Integreret FIXTEC® hurtigskiftesystem til skift af skive uden brug af værktøj
- Guard hurtig justering
- AVS ekstra håndtag
Egenskab:
- Batterisystem: Elværktøj
- Teknologi: Børstet
- Nullasthastighed: 12000
- Diameter på skive: 125
- Diameter på spindel: 14
- Leveres: I kasse
- Vægt [kg]: 2. 5
- Nullasthastighed [min_1]: 12.000
- Effektforbrug [W]: 1250
- Max. skæredybde: 33
- Max. Skæredybde [mm]: 33
- Produktvariant: AGV 13-125 XSPDEB
- Hjuldiameter [mm]: 125
- Spindelgevind: M14
Leveringsomfang:
Beskyttelseshjelm, sidegreb, FIXTEC-spændemøtrik, spændesæt, netkabel