Diamantskive DUH 125mm-1pc

Art.-nr.: 4932399540
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399540
EAN/GTIN 4002395361878
Producentnummer 4932399540
L-nummer L00800 1308

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Diamantskæreskiver af høj kvalitet med lasersvejsede segmenter og fremragende skæreegenskaber i hårde materialer som beton, belægningssten og mursten

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,23
  • Diameter på skive: 125
  • Diameter på hjul: 125
  • Indhold: Diamantskæreskive af høj kvalitet med lasersvejsede segmenter og fremragende skæreegenskaber i hårde materialer som beton, belægningssten og mursten.
  • max. skærebredde: 2,3
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: DUH 125 mm - 1 stk
  • Hjulstørrelse , skivediameter: 125
  • Diameter på skive [mm]: 125
  • Skærebredde [mm]: 2,3