• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV13-125XSPDEB Elektrisch Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933464998
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Kabellänge 4 m
Leistungsaufnahme 1.250 W
Herstellerbezeichnung AGV13-125XSPDEB
Verpackung Karton
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Bohrung Schleifscheibe 14 mm
Durchmesser Scheibe max. 125 mm
Trenntiefe max. 33 mm
Leerlaufdrehzahl 12.000 min-1
Anschlussgewinde M14
Produktart Winkelschleifer
Gewicht gesamt 2,5 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933464998
EAN / GTIN 4058546229436
Herstellernummer 4933464998
L-Nummer L00800 298
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
  • RAPIDSTOP™-Bremssystem: Lässt die Scheibe bis zu 50 % schneller stehen als bei Winkelschleifern ohne Bremse
  • Extraschlankes Design für komfortable Nutzung
  • Sanftanlauf
  • Wiederanlaufschutz
  • Überlastschutz
  • Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
  • Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • AVS-Zusatzhandgriff

Merkmal:

  • Akkusystem: Elektrowerkzeuge
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 12000
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.5
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 12,000
  • Leistungsaufnahme [W]: 1250
  • max. Tiefe des Schnittes: 33
  • Max. Trenntiefe [mm]: 33
  • Produktvariante: AGV 13-125 XSPDEB
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spindelgewinde: M14

Lieferumfang:

Schutzhaube, Seitenhandgriff, FIXTEC-Spannmutter, Spannsatz, Netzkabel