Opis:
- Zavorni sistem RAPIDSTOP®
- Varnostna sklopka s funkcijo proti povratnemu udarcu
- Tanka zasnova in stikalo za mrtvega moža
- Močan in proti prahu zaščiten 1250 W motor PROTECTOR za dolgo življenjsko dobo
- Zavorni sistem RAPIDSTOP®: Zaradi tega se disk ustavi do 50 % hitreje kot pri kotnih brusilnikih brez zavore
- Ekstraslim dizajnom za udobno uporabo
- Mehki zagon
- Zaščita pred ponovnim zagonom
- Zaščita pred preobremenitvijo
- Varnostna sklopka s funkcijo proti odrivu
- Vgrajen sistem hitre menjave FIXTEC® za menjavo diska brez orodja
- Prilagoditev hitre zaščite
- Dodatno držalo AVS
Lastnosti:
- Baterijski sistem: Električno orodje
- Technologija: Ščetkana
- Prestavna hitrost: 12000
- Premer diska: 125
- Premer vretena: 14
- Dostava: v škatli
- Teža [kg]: 2. 5
- Rahitrost brez obremenitve [min_1]: 12.000
- Vhodna moč [W]: 1250
- Maks. globina reza: 33
- Maks. Globina reza [mm]: 33
- Varianta izdelka: AGV 13-125 XSPDEB
- Premer kolesa [mm]: 125
- Nitek vretena: M14
Obseg dobave:
Zaščitni pokrov, stranski ročaj, vpenjalna matica FIXTEC, sklop za vpenjanje, omrežni kabel